ブルークロス
ブルークロスの 専門診療・科目別
ブルークロスの 呼吸器・アレルギー科
ブルークロスの 吸入器
シリコンオリーブ管みえーる
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
大(成人男性向け)
注文コード
20411877
品番
OL-L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,200
この商品は
サイズ
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
サイズ
大(成人男性向け)
寸法(幅W×長さL)(mm)
16.5×57
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
松吉医科器械コード
24-2335-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器