ブルークロス
ブルークロスの 専門診療・科目別
ブルークロスの 呼吸器・アレルギー科
ブルークロスの 吸入器
シリコンオリーブ管みえーる
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20411886
品番
OL-S
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,408
販売価格(税別)
¥
1,280
バスケットに入れる
吸引物が確認できる透明性とソフトな肌触りを実現した鼻水吸引用のオリーブ管です。
煮沸消毒可能。
材質
(先端部)シリコン、(ジョイント部)ポリカーボネート
サイズ
小(成人女性向け)
寸法(幅W×長さL)(mm)
14.5×55
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00023000016
松吉医科器械コード
24-2335-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器