曜日別特売
- プラスチックネブライザー(未滅菌) オカダ医材 20411938

プラスチックネブライザー(未滅菌)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1式(10個)注文コード20411938品番-
参考基準価格(税別)¥9,000販売価格(税込)¥9,348
販売価格(税別)
8,498
材質(本体)ポリカーボネート、(その他)ポリプロピレンタイプ未滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00361000102松吉医科器械コード02-4185-02医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-27
用途: 喘息の吸入

商品に耳鼻科用とかいてあつたが電子カタログに記載がなかったので間違えて購入
日商式コンプレッサにつないでも圧が足らず息苦しさは改善されなかった。洗うたびに空気の通りみちを調整しなければならず面倒。使い捨てってそう云うことかと妙に納得した。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする