桝水
桝水の 専門診療・科目別
桝水の 呼吸器・アレルギー科
桝水の 吸入器
硝子ネブライザーピストル(日商型)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20411992
品番
-
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
材質
PX硝子管
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X00169000001
松吉医科器械コード
02-4180-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器