A2Aスペーサー

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20412132 品番3607204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

pMD(I 定量噴霧式吸入器)を吸入するための補助器具です。
pMDIとの接合部分は柔らかいゴムでできており、各種pMDIに使用可能です。
本体が伸縮し、内部にpMDIを収納可能なので、持ち運びや保管に便利です。
本体に使用手順のイラストが表記されているので、初めての方でも安心です。
抗菌・帯電防止素材を使用。ラテックスフリー。

松吉医科器械コード24-2740-00 タイプ標準品 使用時寸法(mm)65×150 収納時寸法(mm)65×100 材質ABS(抗菌) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069CL0004 医薬品医療機器等法一般医療機器

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「吸入器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする