※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFRシリーズ マニホールド VV5FR4
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20412149
品番
VV5FR4-01T-032-03-Q
参考基準価格(税別)
¥26,180
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
10
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
(-) Rc
管接続口径
(03) P EA EB:1/2、A B:3/8
連数
3
配管
裏
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(2) 通路仕様P:共通、EA EB:共通
CADデータダウンロード