※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
管接続口径
G1/8
リード線取出方法
(G) グロメット
注文コード
20412368
品番
VFS1120-2G-01F-F
参考基準価格(税別)
¥10,230
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
G
管接続口径
G1/8
オプション
(F) フート形ブラケット
コイル定格電圧(V)
AC200(50/60Hz)
リード線取出方法
(G) グロメット
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード