※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1120
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
管接続口径
Rc1/8
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
注文コード
20412456
品番
VFS1120-5DO-01-Q
参考基準価格(税別)
¥10,890
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法
など
29
種類から選べます
他の種類を見る
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc1/8
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(DO) DIN形ターミナルコネクタなし
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
使用流体
空気
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
CE-対応品
(Q) CE対応品
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード