ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 血圧計
ウェルチ・アレンの アネロイド式血圧計
タイコス血圧計スタンド型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20412726
品番
7670-10
参考基準価格(税別)
¥65,300
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
¥
61,980
バスケットに入れる
目盛盤に奥行きを持たせたΦ15cmの大型メーター。
コイルチューブは240cmの範囲までカバーできます。
測定部位
上腕
測定範囲
0〜300mmHg
タイプ
スタンド型
測定精度
±3mmHg
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000001
松吉医科器械コード
02-5794-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器