ワンハンド式アネロイド血圧計

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20412884 品番 HT-1500
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,238
販売価格(税別)
8,398

軽量・コンパクトな簡単操作のワンハンドタイプ。
大きめのカラーバンパーが特徴的。
加圧から排気まで片手で操作できます。
排気は調節がしやすいトリガーレバー式。

測定部位上腕 付属品キャリングバッグ 材質(本体)ABS ブルー 測定範囲20〜300mmHg 質量(g)150 測定精度4mmHg 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)67×86×159 アズワン品番8-5540-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:10B2X00011000002 適合腕周(cm)23〜32 松吉医科器械コード23-5468-02 腕帯(mm)146×485 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:179

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20412866
2023-03-30
用途:
診療時
医療・福祉・介護関連業

他社製品と遜色なく計測できますが、チューブと本体の接続部分が緩い製品もあるのでそこが改善されるともっと良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
20412866
2018-05-03
用途:
バイタルサイン測定
医療・福祉・介護関連業

加圧した際のマンシェットの締まり具合が、少しキツイような気もしましたが、ワンハンドなので使い勝手はいいです。あとは、マンシェットの素材によるものだと思いますが、カシャカシャ感は少しあります。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする