※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1420
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20412973
品番
VFS1420-3D-01T
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
管接続口径
NPTF1/8
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式(フラッシュ形)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
使用流体
空気
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
CADデータダウンロード