※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1420

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20412998 品番 VFS1420-5DZB-01T
参考基準価格(税別)¥17,220 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
ポート数5 ねじの種類NPTF コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径NPTF1/8 マニュアル(B) ロック式(要工具形) リード線取出方法(D) DIN形ターミナル 切換方式3位置エキゾーストセンタ 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 ボディ形式(20) パイロット個別排気 シンボル(4) 3位置エキゾーストセンタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする