※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1520
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20413077
品番
VFS1520-6DB-01
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC12
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
ボディ形式
(20) パイロット個別排気
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
CADデータダウンロード