アイゼンコーポレーション
アイゼンコーポレーションの 血圧計
アイゼンコーポレーションの アネロイド式血圧計
ギヤフリーアネロイド血圧計
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20413146
品番
GF700-05
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
落としても壊れないギヤフリーメーターを採用したカラフルアネロイド血圧計。
カフには、腕の太さに合わせてゲージが移動できるループ付。
測定部位
上腕
付属品
収納ケース
材質
(カフ)ナイロン、(送気球)ラテックス(真鍮製エアリリースバルブ付)
色
スカイブルー
測定範囲
0〜300mmHg
質量(g)
240
測定精度
±3mmHg
アズワン品番
0-7795-05
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:12B2X10011000021
松吉医科器械コード
02-5790-05
腕帯(mm)
140×500
医薬品医療機器等法
一般医療機器