※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2100R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード20413183 品番VFS2100R-2FC
参考基準価格(税別)¥10,950 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
ポート数5 接続口径(-) サブプレートなし コイル定格電圧(V)AC200(50/60Hz) 切換方式2位置シングル 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする