※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
注文コード
20413217
品番
VFS2110-PG-01
参考基準価格(税別)
¥11,440
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
(01) 1/8 ノンプラグイン 標準タイプ
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
Rc
使用流体
空気