※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ 注文コード20413226 品番VFS2110-PG-02
参考基準価格(税別)¥11,440 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はコイル定格電圧・接続口径など25種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 接続口径(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ 切換方式2位置シングル ねじの種類Rc 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする