※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
DC24
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
注文コード
20413375
品番
VFS2110-5DZ-B02-Q
参考基準価格(税別)
¥14,030
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・接続口径
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
接続口径
(02) 1/4 ノンプラグイン 標準タイプ
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置シングル
ねじの種類
Rc
使用流体
空気
CADデータダウンロード