※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

ウォッシャブルカフ2チューブ標準型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20413636 品番 1099F815
参考基準価格(税別)¥3,400 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

消毒・洗浄ができる、液体が浸み込まないワンピースカフ。
チューブを外して、コネクタープラグを付ければ水洗いも可能。

松吉医科器械コード24-2306-04 サイズLL 寸法(幅W×長さL)(mm)200×830 適合腕周(cm)41〜61 材質(カフ)ナイロン、(チューブ・コネクター)ポリ塩化ビニール 付属品コネクタープラグ×2
注意
※ケンツメディコ専用品。他の用途への使用はお控えください

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-09
用途:
小児血圧測定
片山キッズクリニック 様 (医療・福祉・介護関連業)

ナイロン製のため 劣化で裂けてきて空気が漏れる 商品として耐久性に問題があるように感じます。

対象商品:
20413593
2023-01-12
用途:
小児の血圧測定
オカムラ商産合同会社 様 (卸売・小売業)

汚れた場合に洗えるので、実際に使用する者たちから好評です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「関連商品 血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする