※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2200

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ ねじの種類NPTF 注文コード20414276 品番VFS2200-5FZ-02T-Q
参考基準価格(税別)¥18,370 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980
この商品はコイル定格電圧・接続口径・ねじの種類6種類から選べます 他の種類を見る
接続口径(02) 1/4 プラグインコンジットターミナル(ターミナル端子台付) 標準タイプ コイル定格電圧(V)DC24 切換方式2位置ダブル ポート数5 ねじの種類NPTF 使用流体空気

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする