※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2220
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
注文コード
20414556
品番
VFS2220-1GSA-01
参考基準価格(税別)
¥16,060
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
コイル定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
管接続口径
Rc1/8
ねじの種類
Rc
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
使用流体
空気
CADデータダウンロード