※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS2000シリーズ VFS2220R
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20414714
品番
VFS2220R-5DOB-02F-Q
参考基準価格(税別)
¥17,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
管接続口径
G1/4
ねじの種類
G
使用流体
空気
CADデータダウンロード