ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
マルチスコープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20414914
品番
No.141
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
国内ラパポート聴診器の最高級機種です。
付属の小児用ダイヤフラムセットに交換して小児にも使用できます。
付属品
シリコンイヤーピース(小)×1組、小児用ダイヤフラムセット、ベル(中・小)
材質
(チェストピース・耳管)真鍮、(チューブ)軟質塩化ビニール、(イヤーピース)シリコンゴム
全長(mm)
640
質量(g)
270
アズワン品番
8-9809-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021141001
ダイヤフラム径(Φmm)
43
松吉医科器械コード
23-2361-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器