アトムメディカル
アトムメディカルの 診察・検査器具
アトムメディカルの 聴診器
アトムメディカルの 本体 聴診器
アトムベビーステトスコープ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20414932
品番
27006
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
診断部位により使い分けできる両面式のチェストピース。
ダイヤフラムとベルは、交換が容易なネジ取り付け式です。
イヤーチップは耳にやさしいソフトなシリコン製です。
色
ライトグレー
材質
(チェストピース)ステンレス
全長(mm)
750
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B1X00002Z13005
ダイヤフラム径(Φmm)
26/21
松吉医科器械コード
23-7335-01
医薬品医療機器等法
一般医療機器