※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
小児用ダブル聴診器
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20415002
品番
No.151-2
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
軽くて扱いやすい、小児用の聴診器です。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象
小児用
色
ブラック
付属品
ネームタグ
材質
(チェストピース)アルミ、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)
770
質量(g)
95
アズワン品番
8-3847-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021151001
ダイヤフラム径(Φmm)
36
松吉医科器械コード
23-5904-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器