※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
新生児用ダブル聴診器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色
ブラック
注文コード
20415036
品番
No.160-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
色
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象
新生児用
色
ブラック
付属品
ネームタグ
材質
(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)
740
質量(g)
78
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021160001
ダイヤフラム径(Φmm)
24
松吉医科器械コード
23-5905-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20415036
No.160-2
25950487
No.160II
新生児用聴診器 No.160II ブラック
ケンツメディコ
1本
¥
5,940
税込
¥
6,534
注文コードが変更になりました