※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。

新生児用ダブル聴診器

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20415045 品番 No.160-2
参考基準価格(税別)¥6,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。

対象新生児用 ピンク 付属品ネームタグ 材質(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン 全長(mm)740 質量(g)78 アズワン品番8-3846-02 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B2X00021160001 ダイヤフラム径(Φmm)24 松吉医科器械コード23-5905-01 医薬品医療機器等法一般医療機器

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「聴診器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする