※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ケンツメディコ
ケンツメディコの 診察・検査器具
ケンツメディコの 聴診器
ケンツメディコの 本体 聴診器
新生児用ダブル聴診器
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20415054
品番
No.160-2
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
小さな身体の音を聴くには、小さな聴診器が最適です。
小さな身体にフィットして、しっかり聴きとることができます。
ダブルヘッド、内バネ式。
対象
新生児用
色
スカイブルー
付属品
ネームタグ
材質
(チェストピース)真鍮、(チューブ)ポリ塩化ビニール、(イヤーピース)ポリプロピレン
全長(mm)
740
質量(g)
78
アズワン品番
8-3846-03
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B2X00021160001
ダイヤフラム径(Φmm)
24
松吉医科器械コード
23-5905-02
医薬品医療機器等法
一般医療機器