田中産業
田中産業の 診察・検査器具
田中産業の 聴診器
田中産業の 本体 聴診器
聴診器(多目的用)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20415106
品番
-
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
ダブルヘッド、外バネ式。
付属品
振動板(大・小)、ベル(大・中・小)、イヤーピース(マッシュルーム・半透明)×1組
全長(mm)
700
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10062000036
ダイヤフラム径(Φmm)
37(成人用)、24(小児用)
松吉医科器械コード
02-3215-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器