田中産業
田中産業の 診察・検査器具
田中産業の 聴診器
田中産業の 本体 聴診器
聴診器(二人用)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20415115
品番
MY-2052
参考基準価格(税別)
¥8,500
販売価格(税込)
¥8,468
販売価格(税別)
¥
7,698
バスケットに入れる
ダブルヘッド、外バネ式。
材質
(チェストピース)アルミ
全長(mm)
1250
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B3X10062000039
ダイヤフラム径(Φmm)
44
松吉医科器械コード
02-3225-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器