※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの 方向制御機器
SMCの パイロット式ソレノイドバルブ
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
管接続口径
NPTF1/4
注文コード
20415938
品番
VFS3110-3D-B02T
参考基準価格(税別)
¥15,020
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
コイル定格電圧・管接続口径
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
ポート数
5
ねじの種類
NPTF
コイル定格電圧(V)
AC110〜120(50/60Hz)
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
2位置シングル
管接続口径
NPTF1/4
ボディオプション
(0) 標準
使用流体
空気
配管
(B) 裏配管
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形)
シンボル
(1) 2位置シングル
CADデータダウンロード