※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3110

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc1/4 注文コード20415974 品番VFS3110-5EB-B02
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径など13種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(E) グロメットターミナル 切換方式2位置シングル 管接続口径Rc1/4 ボディオプション(0) 標準 使用流体空気 配管(B) 裏配管 パイロット方式(-) 内部パイロット 手動操作方式(B) ロック式B形 (要工具形) シンボル(1) 2位置シングル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする