曜日別特売
CK-939 Spirit ファイバーオトスコープ スピリット・メディカル社 20416542

Spirit ファイバーオトスコープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
ゴールド
内容量1個注文コード20416542品番CK-939
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。

付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース全長(mm)160ゴールド質量(g)86電源単3乾電池×2個(付属)医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007松吉医科器械コード24-3615-01医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 20416558
2020-04-24
用途: 穴の中を見るとき

機能的には問題ないが、
換えの電球の扱いがないのが不満

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする