Spirit ファイバーオトスコープ

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20416558 品番 CK-939
参考基準価格(税別)¥23,000 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

独自のデザインで安定した保持感が得られます。
やさしく鮮明なLEDランプにより正確な観察ができます。
スライド式スイッチを採用し、片手でのON・OFFが容易です。

付属品スペキュラ(2.5mm・4mm)×各10個、収納ケース 全長(mm)160 ピンク 質量(g)86 電源単3乾電池×2個(付属) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00069SP0007 松吉医科器械コード24-3615-02 医薬品医療機器等法一般医療機器

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 医療・介護用品編:84

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20416558
2020-04-24
用途:
穴の中を見るとき

機能的には問題ないが、
換えの電球の扱いがないのが不満

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「耳鼻咽喉科」にはこんなカテゴリがあります

シェアする