ウェルチ・アレン
ウェルチ・アレンの 専門診療・科目別
ウェルチ・アレンの 耳鼻咽喉科
ウェルチ・アレンの セット品 耳鼻咽喉科
ポケットジュニア検眼・耳鏡セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20416637
品番
95001
参考基準価格(税別)
¥55,800
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
より軽量でスタイリッシュな携帯型。
ハイクオリティな品質をより手軽にご使用いただけるモデルです。
単3乾電池2コで使用します。
付属品
単3乾電池×2個、ソフトケース
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00086000034
松吉医科器械コード
24-2317-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器