※商品情報・内容量をご確認の上ご購入下さい。
ナイツ
ナイツの 専門診療・科目別
ナイツの 耳鼻咽喉科
ナイツの スペキュラ
イヤーチップ(FOスペキュラ)小
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1式(20個)
注文コード
20416716
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,630
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
寸法(mm)
2.5
適合品番
BXα-12345FO、α-34FO
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131122001
松吉医科器械コード
02-3432-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器