メドライフ
メドライフの 専門診療・科目別
メドライフの 耳鼻咽喉科
メドライフの 耳鏡
オトスコープC耳鏡セット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20416734
品番
C-400
参考基準価格(税別)
¥16,000
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
単2乾電池2コ(別売)で使用します。
耳鏡はリユーザブルタイプです。
付属品
収納ケース
セット内容
スコープヘッド、ハンドル(145mm)、耳鏡S(2.5mm)、耳鏡M(3.5mm)、耳鏡L(4.5mm)、豆電球、ビニールケース
全長(mm)
190
電源
単2乾電池×2個(別売)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:11B3X00081000069
松吉医科器械コード
02-3475-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器