ナイツ
ナイツの 専門診療・科目別
ナイツの 眼科用品
ナイツの 検眼鏡
ハロゲン検眼鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20416768
品番
BXα-13
参考基準価格(税別)
¥89,000
販売価格(税込)
¥97,878
販売価格(税別)
¥
88,980
バスケットに入れる
偏光フィルタを採用し、角膜反射と眼底像の明るさの最も良い状態で観察できます。
補正レンズは-36〜+35。
セット内容
BXα頭部、単2乾電池ハンドル、スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース
質量(g)
300
電源
単2乾電池×2個
使用電球
ハロゲンBX-3V球(L-30)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131107502
松吉医科器械コード
02-3435-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器