ナイツ
ナイツの 専門診療・科目別
ナイツの 耳鼻咽喉科
ナイツの セット品 耳鼻咽喉科
ハロゲン診断器セット
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20416786
品番
BXα-12345FO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164,780
販売価格(税別)
¥
149,800
バスケットに入れる
単2乾電池2コで使用します。
眼・耳・のどの診断器セットです。
セット内容
Xα頭部、ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、咽喉鏡、単2乾電池ハンドル、検眼鏡用スペア電球、ファイバー耳鼻鏡スペア電球、咽喉鏡用スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース
使用電球
検眼鏡ハロゲンBX-3V球(L-30)、ファイバー耳鼻鏡FO球(L-69)、咽喉鏡咽喉鏡球(L-06)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131122101
松吉医科器械コード
02-3431-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器