ナイツ
ナイツの 専門診療・科目別
ナイツの 耳鼻咽喉科
ナイツの セット品 耳鼻咽喉科
ファイバー耳鼻鏡
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20416795
品番
α-34FO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥70,378
販売価格(税別)
¥
63,980
バスケットに入れる
単2乾電池2コで使用します。
3倍レンズはね上げ式。
セット内容
ファイバー耳鼻鏡(3倍レンズ付)、ディスポイヤーチップ(小・大)×各10コ、単2乾電池ハンドル、スペア電球、単2乾電池×2コ、ケース
質量(g)
580
使用電球
FO球(L-69)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131122001
松吉医科器械コード
02-3462-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器