京葉光器(LEAF)
京葉光器(LEAF)の 診察・検査器具
京葉光器(LEAF)の ルーペ・額帯鏡
小判型ルーペ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
倍率(倍)
21(7×3)
注文コード
20416926
品番
No.295
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥6,800
この商品は
倍率
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
繰出し式のルーペです。
レンズの枚数によって倍率を調節することができます。
松吉医科器械コード
23-7201-04
寸法(mm)
30
枚数
3
倍率(倍)
21(7×3)
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
20416926
No.295
68195837
295
メタル 梨地 小判型 ルーペ
ウィナー
1個
¥
6,598
欠品中
税込
¥
7,258
注文コードが変更になりました