Spirit LEDペンライト

(2件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 20417005 品番 CK-909
参考基準価格(税別)¥2,250 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

カラフルな軽量LEDペンライト。
アルミ製で軽く、持ちやすい仕様です。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
デュアル式:ダブル電源(〔1〕スイッチを押している間点灯〔2〕クリップを押すと点灯し、スイッチを押すと消灯)。

電源単4乾電池×2個(付属) 全光束(Lm)6 色(本体)ピンク 電球の種類LED 材質アルミ 寸法(mm)Φ11.5×140 質量(g)35 光源10000 MCD 連続点灯時間12時間(付属の単4乾電池2個使用時) 松吉医科器械コード24-3616-04

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
20416962
2022-07-18
用途:
設備メンテナンス
株式会社中島製作所 様

見た目はいいのですが、ボタンを押しっぱなしでないとライトが点灯しないのは使用するにあたり不便であり、ライトも心もとない。 価格相応なのか。。。

1人が参考にしています
対象商品:
20417014
2017-07-11
用途:
診療
医療・福祉・介護関連業

ほかのもそうですけど、この手のペンライトはすぐに接触が悪くなってチカチカ点滅しますね。LEDの端子を広げたり調節しながら使ってます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「懐中電灯・ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする