スピリット・メディカル社
スピリット・メディカル社の 診察・検査器具
スピリット・メディカル社の ライト 診察器具
スピリット・メディカル社の ペンライト 診察器具
Spirit クーパーペンライト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20417048
品番
CK-CU907
参考基準価格(税別)
¥5,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
抗菌性の高い銅製クーパーペンライト。
抗菌性銅合金を採用し、菌の繁殖を抑えます。
やさしい黄色系のLEDランプを採用。
クリップ式:クリップを押している間点灯。
材質
銅ニッケル合金
寸法(mm)
Φ11.5×130
質量(g)
45
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
24-3617-00