ナイツ
ナイツの 診察・検査器具
ナイツの ライト 診察器具
ナイツの ペンライト 診察器具
ドクターライト
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20417057
品番
DL
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
2枚の集光レンズにより、明るくムラのない照明が得られます。
クリップ式スイッチ。
付属品
スペア電球(L-37)
寸法(mm)
Φ14×130
質量(g)
50
電源
単4乾電池×2個(付属)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131102201
松吉医科器械コード
02-3415-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器