ナイツ
ナイツの 診察・検査器具
ナイツの ライト 診察器具
ナイツの ペンライト 診察器具
ハロゲンメディコスポット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
20417075
品番
MS-H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
スポットライトの大きさはリングを回して変えられ、距離15cmで約Φ40〜100mmの明るさを照射します。
ハロゲン電球使用。
寸法(mm)
Φ17.5×160
質量(g)
92
電源
単3乾電池×2個(付属)
使用電球
MS-H球(L-64)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:13B2X00131106701
松吉医科器械コード
02-3400-00
医薬品医療機器等法
一般医療機器