メドライフ
メドライフの 診察・検査器具
メドライフの ライト 診察器具
メドライフの ペンライト 診察器具
ペンライトアルカパワーライト
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417197
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
クリップ式:クリップを押している間点灯。
色(本体)
ホワイト
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ12×130
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
使用電球
ニップル式バルブ
松吉医科器械コード
20-3020-03