メドライフ
メドライフの 診察・検査器具
メドライフの ライト 診察器具
メドライフの ペンライト 診察器具
ペンライトアルカパワーライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
シルバー
注文コード
20417206
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,570
この商品は
色
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
クリップ式:クリップを押している間点灯。
色(本体)
シルバー
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ12×130
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
使用電球
ニップル式バルブ
松吉医科器械コード
20-3020-03