- ペンライトアルカパワーライト メドライフ 20417215

ペンライトアルカパワーライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 色(本体)ピンク 注文コード20417215 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,570
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

クリップ式:クリップを押している間点灯。

色(本体)ピンク 材質アルミ 寸法(mm)Φ12×130 質量(g)30 電源単4乾電池×2個(付属) 使用電球ニップル式バルブ 松吉医科器械コード20-3020-03

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト 診察器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする