三和製作所
三和製作所の 診察・検査器具
三和製作所の ライト 診察器具
三和製作所の ペンライト 診察器具
ペンライトアルカプッシュライトLED
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20417242
品番
-
参考基準価格(税別)
¥1,960
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ノック式:スイッチをノックすると点灯し、再度ノックすると消灯。
色(本体)
レッド
材質
アルミ
寸法(mm)
Φ12×137
質量(g)
30
電源
単4乾電池×2個(付属)
松吉医科器械コード
20-3020-00