※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3220R

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 コイル定格電圧(V)DC24 管接続口径Rc3/8 リード線取出方法(G) グロメット 注文コード20417243 品番VFS3220R-5GS-03
参考基準価格(税別)¥19,090 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品はコイル定格電圧・管接続口径・リード線取出方法など4種類から選べます 他の種類を見る
ポート数5 ねじの種類Rc コイル定格電圧(V)DC24 リード線取出方法(G) グロメット 切換方式2位置ダブル 管接続口径Rc3/8 使用流体空気 ランプ・サージ電圧保護回路(S) サージ電圧保護回路付 パイロット方式(R) 外部パイロット マニュアル(-) ノンロックプッシュ式 (フラッシュ形) シンボル(2) 2位置ダブル

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする